INA
INA
LFZ30x95-A1
INA INA
Leírás
INA LFZ30x95-A1
Bolt; Concentric; 30 MM Dia X 107 MM L; High Strength Screw Steel; Used With LFR5207-30-KDD Track Roller
Anyagszám
LFZ30x95-A1
BDI anyagszám
1175266
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/K%C3%B6r-%C3%A9s-n%C3%A9gyzet-keresztmetszet%C5%B1-s%C3%ADnek/K%C3%B6r-%C3%A9s-n%C3%A9gyzet-keresztmetszet%C5%B1-s%C3%ADnek/Tartoz%C3%A9kok-k%C3%B6r-%C3%A9s-n%C3%A9gyzet-keresztmetszet%C5%B1-s%C3%ADnekhez/LFZ30x95-A1/p/1175266
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161619
Súly / Kilogramm
0,65
EAN
4054364121112
Termékcsoport - BDI
L00280
Termék neve
Bolt
Terméktípus
Concentric
Méret
30 MM Dia X 107 MM L
Anyag
High Strength Screw Steel
Ezzel használatos:
LFR5207-30-KDD Track Roller
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
With 4 MM Washer - 19 MM Nut - Drive Fit Lubrication Nipple and Sealing Cap
Kategória - BDI
Linear Round and Square Rail Accessories
Harmonizált tarifakód
7318.15.00.00
Főnév
Bolt
Kulcsszó karaktersor
Concentric
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Gyári tételszám
LFZ30X95-A1
Súly / LBS
1.367
Hosszú leírás
Bolt; Concentric; 30 MM Dia X 107 MM L; High Strength Screw Steel; Used With LFR5207-30-KDD Track Roller