EWELLIX
EWELLIX
LLTHZ 15 S3-C001
EWELLIX EWELLIX
Leírás
LLTHZ 15 S3-C001 ; LLTHZ 15 S3-C001
Seal; Kit; 31.6 MM W X 18.5 MM H X 4 MM T; Scraper Plate: Spring Steel | Front Seal: Elastomer; Used with LLTHC15 Carriage
Anyagszám
M/P017568
BDI anyagszám
1413660
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/K%C3%B6r-%C3%A9s-n%C3%A9gyzet-keresztmetszet%C5%B1-s%C3%ADnek/Profils%C3%ADn-term%C3%A9kek/Profils%C3%ADn-tartoz%C3%A9kok/LLTHZ-15-S3-C001/p/1413660
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411703
Súly / Kilogramm
0,02
EAN
7333314201706
Termékcsoport - BDI
L00220
Termék neve
Seal
Terméktípus
Kit
Méret
31.6 MM W X 18.5 MM H X 4 MM T
Anyag
Scraper Plate: Spring Steel | Front Seal: Elastomer
Ezzel használatos:
LLTHC15 Carriage
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Includes Scraper Plate - Additional Front Seal - Mounting Screws
Kategória - BDI
Profile Rail Accessories
Harmonizált tarifakód
4016.93.50.50
Főnév
Seal
Kulcsszó karaktersor
Kit
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
LLTHZ 15 S3
Súly / LBS
0.024
Hosszú leírás
Seal; Kit; 31.6 MM W X 18.5 MM H X 4 MM T; Scraper Plate: Spring Steel | Front Seal: Elastomer; Used with LLTHC15 Carriage