EWELLIX
EWELLIX
LLTHZ 15 S7
EWELLIX EWELLIX
Leírás
LLTHZ 15 S7 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Front Seal; Single Lip Contact; 31.6 MM W X 18.5 MM H X 4 MM T; Elastomer; Used with LLTHC15 Carriage
Anyagszám
M/P017562
BDI anyagszám
1413654
Részletek
512.4
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/K%C3%B6r-%C3%A9s-n%C3%A9gyzet-keresztmetszet%C5%B1-s%C3%ADnek/Profils%C3%ADn-term%C3%A9kek/Profils%C3%ADn-tartoz%C3%A9kok/LLTHZ-15-S7/p/1413654
NETTÓ ÁR
512 Ft / db
1 089 Ft / db BDIExpress
1 089 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,006
EAN
7333314201645
Termékcsoport - BDI
L00220
Termék neve
Front Seal
Terméktípus
Single Lip Contact
Méret
31.6 MM W X 18.5 MM H X 4 MM T
Anyag
Elastomer
Ezzel használatos:
LLTHC15 Carriage
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
With Mounting Screws
Kategória - BDI
Profile Rail Accessories
Harmonizált tarifakód
4016.93.50.50
Főnév
Seal
Kulcsszó karaktersor
Contact Single Lip
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
LLTHZ 15 S7
Súly / LBS
0.013
Hosszú leírás
Front Seal; Single Lip Contact; 31.6 MM W X 18.5 MM H X 4 MM T; Elastomer; Used with LLTHC15 Carriage