NSK
NSK
XY-P170M-1
NSK NSK
Leírás
NSK XY-P170M-1
Plate; Mounting; 216 MM L X 156 MM W X 20 MM T; Used with RM Module Rail
Anyagszám
XY-P170M-1
BDI anyagszám
1196895
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/K%C3%B6r-%C3%A9s-n%C3%A9gyzet-keresztmetszet%C5%B1-s%C3%ADnek/Profils%C3%ADn-term%C3%A9kek/Profils%C3%ADn-tartoz%C3%A9kok/XY-P170M-1/p/1196895
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1,8
EAN
0029176767807
Termékcsoport - BDI
E02300
Termék neve
Plate
Terméktípus
Mounting
Méret
216 MM L X 156 MM W X 20 MM T
Ezzel használatos:
RM Module Rail
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
4 Hexagon Socket Head Bolt M6 X 20 | Two Mounting Plates Per Fixed Module
Kategória - BDI
Profile Rail Accessories
Főnév
Plate
Gyári tételszám
XY-P170M-1
Súly / LBS
3.968
Hosszú leírás
Plate; Mounting; 216 MM L X 156 MM W X 20 MM T; Used with RM Module Rail