https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOXXXXXX-LWL-RAIL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmcxWkM4eE1EUTJPRGMyTWpRMU1UazVPQzlKVGtSSlMwOVlXRmhZV0ZoZlRGZE1YMUpCU1V4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZDFlNjMyMGQyMTc3NjY0ZjY2NjNiMmNhNGE4NzEzYWY3N2FiOWM4MTY0ZjdmMDQ3Nzk5MTgwOGFjMjRlNTI1
IKO
IKO
LWL9R280BPS2
IKO IKO
Leírás
IKO LWL9R280BPS2
Rail; Ball Guide Profile; Random; 11.024MM Length; 9MM Width; 6MM Height; Stainless Steel; Predrilled; 20MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 3.5MM Fixing Hole Size
Anyagszám
LWL9R280BPS2
BDI anyagszám
21438382
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/K%C3%B6r-%C3%A9s-n%C3%A9gyzet-keresztmetszet%C5%B1-s%C3%ADnek/Profils%C3%ADn-term%C3%A9kek/Profils%C3%ADnek/LWL9R280BPS2/p/21438382
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153030
Súly / Kilogramm
0,01
Termékcsoport - BDI
L00280
Termék neve
Rail
Terméktípus
Ball Guide Profile
Hossz típus
Random
Előfúrt Igen/Nem
Yes
Anyag
Stainless Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail
Kategória - BDI
Profile Rails
Főnév
Rail
Kulcsszó karaktersor
Ball Guide Profile Linear
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Rail; Ball Guide Profile; Random; 11.024MM Length; 9MM Width; 6MM Height; Stainless Steel; Predrilled; 20MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 3.5MM Fixing Hole Size
Szélesség
0,354 hüvelyk | 9 milliméter
Magasság
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Hossz
11,024 hüvelyk | 280 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés