https://www.bdiexpress.com/medias/INDELGRLXXXX-BLGD-TKD-G4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmcxWVM4NU9ETTBOVFk1TlRNeE5ESXlMMGxPUkVWTVIxSk1XRmhZV0Y5Q1RFZEVYMVJMUkY5SE5GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZTE2NWFlYmRlZmM0ZGI2ODg5MTFmN2VhYWE1YTg2NTdhMDQzYjgxODcxYWE4ZjdkMWQ0YTgwZWExOTczN2Fh
INA
INA
TKD20-G4-HJ/100-20/20
INA INA
Leírás
TKD20-G4-HJ-0100 20/20 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Rail; Ball Guide Profile; Random; 3.937MM Length; 20MM Width; 16.5MM Height; Steel; Predrilled; 80MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 5MM Fixing Hole Size
Anyagszám
TKD20-G4-HJ/100-20/20
BDI anyagszám
20096903
Részletek
3962.7
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/K%C3%B6r-%C3%A9s-n%C3%A9gyzet-keresztmetszet%C5%B1-s%C3%ADnek/Profils%C3%ADn-term%C3%A9kek/Profils%C3%ADnek/TKD20-G4-HJ-100-20-20/p/20096903
NETTÓ ÁR
3 963 Ft / db
6 758 Ft / db BDIExpress
6 758 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153030
Súly / Kilogramm
0,22
Termékcsoport - BDI
L00124
Termék neve
Rail
Terméktípus
Ball Guide Profile
Hossz típus
Random
Előfúrt Igen/Nem
Yes
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail
Kategória - BDI
Profile Rails
Főnév
Rail
Kulcsszó karaktersor
Ball Guide Profile Linear
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Súly / LBS
0.48502
Hosszú leírás
Rail; Ball Guide Profile; Random; 3.937MM Length; 20MM Width; 16.5MM Height; Steel; Predrilled; 80MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 5MM Fixing Hole Size
Magasság
0,65 hüvelyk | 16,5 milliméter
Hossz
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Szélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés