https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAPBXXXX-LNR-KGBA-CLSD-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkyMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJoallpODVPRE0wTlRjd09UY3pNakUwTDBsT1JFbE9RVkJDV0ZoWVdGOU1UbEpmUzBkQ1FWOURURk5FWDBGTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTkwY2NiNzUyYzRlYmQ4MGI1YmJjNTY2MTM2ZGFmNzIzZTMzZTljNDA3NTY2Nzk2MjJiZjc1MjU1ZTRjYWQzMg
INA
INA
KGBA20-PP-AS
INA INA
Leírás
KGBA20-PP-AS ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Bearing, Ball; 20MM Bore; 25MM Base to Center Height; 45MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; 45MM Length Thru Bore; 4.7MM Mounting Hole Diameter; Relubricatable; KB2045PPAS; 2 Seals; Adjustable
Anyagszám
KGBA20-PP-AS
BDI anyagszám
1174580
Részletek
15567.3
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/KGBA20-PP-AS/p/1174580
NETTÓ ÁR
15 567 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
0,2
EAN
4012802430325
Termékcsoport - BDI
L00220
Ház típusa
4 Bolt Pillow Block
Lineáris persely típusa
Ball
tömítettség
2 Seals
Állítható/Nem állítható
Adjustable
Ház konfiguráció
Closed
Ház anyaga
Aluminum
Újrakenhető
Yes
Lineáris persely cikkszáma
KB2045PPAS
Önbeállító
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Heavy Duty
Kategória - BDI
Pillow Block Bearings
Harmonizált tarifakód
8483.20.40.40
Főnév
Bearing
3. kulcsszó
Pillow Block
Kulcsszó karaktersor
Ball Linear Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Súly / LBS
0.441
Hosszú leírás
Bearing, Ball; 20MM Bore; 25MM Base to Center Height; 45MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; 45MM Length Thru Bore; 4.7MM Mounting Hole Diameter; Relubricatable; KB2045PPAS; 2 Seals; Adjustable
Hossz a furaton keresztül
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Névleges csavarközép a tengelyen keresztül
1,8 Coll | 45 Milliméter
Szerelőfura
0,185átmérő - Coll | 4,7átmérő - Milliméter
Magasság alaptól középig
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés