EWELLIX
EWELLIX
LTDR 12-2LS
EWELLIX EWELLIX
Leírás
LTDR 12-2LS
Pillow Block Bearing; Linear; Compact Series ISO 1; No Seal; Duo; 12MM Shaft Diameter; 2 Bolt Pillow Block; 28MM Length Thru Bore; 15MM Base to Center Height; Duo Linear Ball Bearing Unit With 4 Seal
Anyagszám
M/2201516
BDI anyagszám
1413777
Részletek
13947.08
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/LTDR-12-2LS/p/1413777
NETTÓ ÁR
13 947 Ft / db
29 723 Ft / db BDIExpress
29 723 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
0,15
EAN
7333314050915
Termékcsoport - BDI
L00220
Harmonizált tarifakód
8483.20.40.40
Főnév
Bearing
3. kulcsszó
Pillow Block
Kulcsszó karaktersor
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
2201516
Gyári belső szám
M/2201516
Súly / LBS
0.33069
Termék leírás
Pillow Block Bearing
Termékleírás
Linear; Compact Series ISO 1; No Seal; Duo; 12MM Shaft Diameter; 2 Bolt Pillow Block; 28MM Length Thru Bore; 15MM Base to Center Height; Duo Linear Ball Bearing Unit With 4 Seal
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; Linear; Compact Series ISO 1; No Seal; Duo; 12MM Shaft Diameter; 2 Bolt Pillow Block; 28MM Length Thru Bore; 15MM Base to Center Height; Duo Linear Ball Bearing Unit With 4 Seal