https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LUCE-A-7064-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJnM1pTOHhNREk1TXpjME5qVXpNak00TWk5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURlZEUlY5Qlh6Y3dOalJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGI4NzVmM2YzM2I5MDgyNjYzYmJhNjExY2VhNzkzNTMzN2Q1NjI0MzEzMjkxN2E2MTFkOGI4ODRiN2ZmZjUwODk
EWELLIX
EWELLIX
LUCS 80
EWELLIX EWELLIX
Leírás
EWELLIX LUCS 80
80MM Bore; 80MM Base to Center Height; 90MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 6 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 165MM Length Thru Bore; 13MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCR80; 2 Shields; Adjustable; No Self Aligning
Anyagszám
LUCS 80
BDI anyagszám
1238495
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/LUCS-80/p/1238495
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
5,11
EAN
7333314272874
Termékcsoport - BDI
L00220
Ház típusa
6 Bolt Pillow Block
Lineáris persely típusa
Ball
tömítettség
2 Shields
Állítható/Nem állítható
Adjustable
Ház konfiguráció
Closed
Ház anyaga
Aluminum
Újrakenhető
Yes
Lineáris persely cikkszáma
LBCR80
Önbeállító
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
With Snap Ring | Secondary Mounting Hole Diameter 13 MM
Kategória - BDI
Pillow Block Bearings
Harmonizált tarifakód
8483.20.40.40
Főnév
Bearing
3. kulcsszó
Pillow Block
Kulcsszó karaktersor
Ball Linear Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
LUCS 80
Súly / LBS
13.779
Hosszú leírás
80MM Bore; 80MM Base to Center Height; 90MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 6 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 165MM Length Thru Bore; 13MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCR80; 2 Shields; Adjustable; No Self Aligning
Szerelőfura
0,512átmérő - Coll | 13átmérő - Milliméter
Magasság alaptól középig
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Hossz a furaton keresztül
6,496 hüvelyk | 165 milliméter
Névleges csavarközép a tengelyen keresztül
3,5 Coll | 90 Milliméter
Furat
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés