https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-LNR-LUJR-CLSD-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJnMk5pOHhNRFU0TnpFNE1UWTNPRFl5TWk5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZURTVTWDB4VlNsSmZRMHhUUkY5QlRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5M2M2NTZiNzdiNmFiOWRkMWRkYjE3Y2IzMmY3ZGM2MzljMWIyZjYyNDMzZjEzZDEwYzcwYzMwODg3OTRmMzE1
1239265
Łożyska w obudowie
EWELLIX
EWELLIX
LUER 16
EWELLIX EWELLIX
Opis
EWELLIX LUER 16
16MM Bore; 19MM Base to Center Height; 34MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 30MM Length Thru Bore; 4.3MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBBR16; Non-Adjustable; No Self Aligning
Nr. katalogowy
LUER 16
Nr kat. BDI
1239265
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-w-obudowie/LUER-16/p/1239265
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,175
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
7333314050151
Otwór Calowy
0.63
Otwór Metryczny
16
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Rodzaj tulei liniowej
Ball
Obudowa
None
Regulowane / nieregulowane
Non-Adjustable
Konfiguracja Obudowy
Closed
Materiał Obudowy
Aluminum
Możliwe Smarowanie
No
Nr części tulei liniowej
LBBR16
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pillow Block Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Pillow Block
Łańcuch Słów
Ball Linear Pillow Block
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LUER 16
Waga / LBS
0.386
Długi Opis
16MM Bore; 19MM Base to Center Height; 34MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 30MM Length Thru Bore; 4.3MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBBR16; Non-Adjustable; No Self Aligning
Średnica otwory montażowego
0,169 cale | 4,3 milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
0,748 Cale | 19 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,181 Cale | 30 Milimetry
Nominalny środek śruby na przestrzeni wału
1,3 cale | 34 Millimeter
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież