https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-LNR-LUJR-CLSD-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJnMk5pOHhNRFU0TnpFNE1UWTNPRFl5TWk5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZURTVTWDB4VlNsSmZRMHhUUkY5QlRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5M2M2NTZiNzdiNmFiOWRkMWRkYjE3Y2IzMmY3ZGM2MzljMWIyZjYyNDMzZjEzZDEwYzcwYzMwODg3OTRmMzE1
EWELLIX
EWELLIX
LUER 25
EWELLIX EWELLIX
Leírás
LUER 25
25MM Bore; 27MM Base to Center Height; 48MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 40MM Length Thru Bore; 6.6MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBBR25; Non-Adjustable; No Self Aligning
Anyagszám
LUER 25
BDI anyagszám
1413796
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/LUER-25/p/1413796
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
0,385
EAN
7333314050144
Termékcsoport - BDI
L00220
Ház típusa
2 Bolt Pillow Block
Lineáris persely típusa
Ball
tömítettség
None
Állítható/Nem állítható
Non-Adjustable
Ház konfiguráció
Closed
Ház anyaga
Aluminum
Újrakenhető
No
Lineáris persely cikkszáma
LBBR25
Önbeállító
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pillow Block Bearings
Harmonizált tarifakód
8483.20.40.40
Főnév
Bearing
3. kulcsszó
Pillow Block
Kulcsszó karaktersor
Ball Linear Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
LUER 25
Súly / LBS
0.849
Hosszú leírás
25MM Bore; 27MM Base to Center Height; 48MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 40MM Length Thru Bore; 6.6MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBBR25; Non-Adjustable; No Self Aligning
Névleges csavarközép a tengelyen keresztül
1,9 Coll | 48 Milliméter
Szerelőfura
0,26átmérő - Coll | 6,6átmérő - Milliméter
Magasság alaptól középig
1,063 hüvelyk | 27 milliméter
Furat
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés