https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LUHR-7087-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJoaU55OHhNREk1TXpjME9UTXhOelkyTWk5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURlZJVWw4M01EZzNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI4OTg4Zjc4M2I2MzY0MGJkOGI0YjI3MGU4ZjYwZTU2YmIzMjllMDdhZjgwNDU0MTY2ZGQ0NjNjMmQ2NTgyMjM
1238504
Łożyska w obudowie
EWELLIX
EWELLIX
LUHR 20
EWELLIX EWELLIX
Opis
LUHR 20 ŁOŻYSKO
20MM Bore; 23MM Base to Center Height; 40MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 30MM Length Thru Bore; 5.3MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBBR20; Non-Adjustable; No Self Aligning
Nr. katalogowy
LUHR 20
Nr kat. BDI
1238504
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-w-obudowie/LUHR-20/p/1238504
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,13
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
7333314273529
Otwór Calowy
0.787
Otwór Metryczny
20
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Rodzaj tulei liniowej
Ball
Obudowa
None
Regulowane / nieregulowane
Non-Adjustable
Konfiguracja Obudowy
Closed
Materiał Obudowy
Aluminum
Możliwe Smarowanie
No
Nr części tulei liniowej
LBBR20
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Extruded Housing | M6 Bolt
Kategoria - BDI
Pillow Block Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Pillow Block
Łańcuch Słów
Ball Linear Pillow Block
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LUHR 20
Waga / LBS
0.309
Długi Opis
20MM Bore; 23MM Base to Center Height; 40MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 30MM Length Thru Bore; 5.3MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBBR20; Non-Adjustable; No Self Aligning
Nominalny środek śruby na przestrzeni wału
1,6 cale | 40 Millimeter
Odległość od Podstawy do Środka
0,906 Cale | 23 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,181 Cale | 30 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,209 cale | 5,3 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież