EWELLIX
EWELLIX
LUND 40 D-2LS
EWELLIX EWELLIX
Leírás
LUND 40 D-2LS
Bearing, Ball; 40MM Bore; 45MM Base to Center Height; 86MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; 80MM Length Thru Bore; 10.5MM Mounting Hole Diameter; Relubricatable; LBCD40D-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable
Anyagszám
M/2298673
BDI anyagszám
1413715
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/LUND-40-D-2LS/p/1413715
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
1,43
EAN
7333314230942
Termékcsoport - BDI
L00220
Ház típusa
2 Bolt Pillow Block
Lineáris persely típusa
Ball
tömítettség
2 Seals
Állítható/Nem állítható
Non-Adjustable
Ház konfiguráció
Closed
Ház anyaga
Aluminum
Újrakenhető
Yes
Lineáris persely cikkszáma
LBCD40D-2LS
Önbeállító
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
M12 Bolt
Kategória - BDI
Pillow Block Bearings
Harmonizált tarifakód
8483.20.40.40
Főnév
Bearing
3. kulcsszó
Pillow Block
Kulcsszó karaktersor
Ball Linear Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Súly / LBS
3.153
Hosszú leírás
Bearing, Ball; 40MM Bore; 45MM Base to Center Height; 86MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; 80MM Length Thru Bore; 10.5MM Mounting Hole Diameter; Relubricatable; LBCD40D-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable
Névleges csavarközép a tengelyen keresztül
3,4 Coll | 86 Milliméter
Furat
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Magasság alaptól középig
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Hossz a furaton keresztül
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Szerelőfura
0,413átmérő - Coll | 10,5átmérő - Milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés