INA
INA
LFKL32
INA INA
Leírás
ab.lfkl.32-0100
Series LF; 112MM Overall Length; 86MM Overall Width; 32MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 32MM Rail Width; Solid Section; Aluminum; Rec
Anyagszám
LFKL32
BDI anyagszám
1411826
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Kerekes-vezet%C5%91k/LFKL32/p/1411826
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
0,7
EAN
4012802054644
Termékcsoport - BDI
L00220
Termék neve
Carriage
Terméktípus
Track Roller Round Rail
Sorozat
LF
Követőgörgő Igen/Nem
Yes
Követőgörgők száma
4
Metszet
Solid
Követőgörgő száma
LFR50/8-KDD
Anyag
Aluminum
Alak
Rectangular
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Wrap Around Style | Clearance Free | Concentric Bolt | With Front Longitudinal Wiper | Optional Corrosion Resistance
Kategória - BDI
Linear Wheel Carriage
Főnév
Carriage
Kulcsszó karaktersor
Round Rail Linear
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Gyári tételszám
LFKL32
Súly / LBS
1.543
Hosszú leírás
Series LF; 112MM Overall Length; 86MM Overall Width; 32MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 32MM Rail Width; Solid Section; Aluminum; Rec
Teljesítmény magasság
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Teljes hossz
4,409 hüvelyk | 112 milliméter
Sín szélessége
1,26 Coll | 32 Milliméter
Teljes szélesség
3,386 hüvelyk | 86 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés