INA
INA
LFKL52-EE-SF-RB
INA INA
Leírás
INA LFKL52-EE-SF-RB
Series LF; 205MM Overall Length; 155MM Overall Width; 55MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 52MM Rail Width; Solid Section; Stainless St
Anyagszám
LFKL52-EE-SF-RB
BDI anyagszám
18314251
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Kerekes-vezet%C5%91k/LFKL52-EE-SF-RB/p/18314251
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
4,3
EAN
4054364120955
Termékcsoport - BDI
L00280
Termék neve
Carriage
Terméktípus
Track Roller Round Rail
Sorozat
LF
Követőgörgő Igen/Nem
Yes
Követőgörgők száma
4
Metszet
Solid
Követőgörgő száma
LFR5302-KDD
Anyag
Stainless Steel
Alak
Rectangular Long
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Corrosion Resistance | Wrap Around Style | Non Adjustable | With Wiper
Kategória - BDI
Linear Wheel Carriage
Főnév
Carriage
Kulcsszó karaktersor
Round Rail Linear
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Gyári tételszám
LFKL52-EE-SF-RB
Súly / LBS
8.598
Hosszú leírás
Series LF; 205MM Overall Length; 155MM Overall Width; 55MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 52MM Rail Width; Solid Section; Stainless St
Sín szélessége
2,047 Coll | 52 Milliméter
Teljes szélesség
6,102 hüvelyk | 155 milliméter
Teljesítmény magasság
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Teljes hossz
8,071 hüvelyk | 205 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés