INA
INA
LFL32
INA INA
Leírás
INA LFL32
Series LF; 90MM Overall Length; 80MM Overall Width; 30MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 32MM Rail Width; Solid Section; Aluminum; Rect
Anyagszám
LFL32
BDI anyagszám
1175223
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Kerekes-vezet%C5%91k/LFL32/p/1175223
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
0,4
EAN
4012802054804
Termékcsoport - BDI
L00220
Termék neve
Carriage
Terméktípus
Track Roller Round Rail
Sorozat
LF
Követőgörgő Igen/Nem
Yes
Követőgörgők száma
4
Metszet
Solid
Követőgörgő száma
LFR50/8-KDD
Anyag
Aluminum
Alak
Rectangular
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Open Carriage | Clearance Free | Optional Corrosion Resistance
Kategória - BDI
Linear Wheel Carriage
Főnév
Carriage
Kulcsszó karaktersor
Round Rail Linear
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Gyári tételszám
LFL32
Súly / LBS
0.882
Hosszú leírás
Series LF; 90MM Overall Length; 80MM Overall Width; 30MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 32MM Rail Width; Solid Section; Aluminum; Rect
Sín szélessége
1,26 Coll | 32 Milliméter
Teljes hossz
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Teljesítmény magasság
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Teljes szélesség
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés