https://www.bdiexpress.com/medias/INDINALNRBRG-BL-KBS-ADJ-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJneU15OHhNREEzTmpNMU5EVTNOalF4TkM5SlRrUkpUa0ZNVGxKQ1VrZGZRa3hmUzBKVFgwRkVTbDlUVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wwMDI0MjM2ZTk4M2FhYjYzODQyNmM3OTA2NGIyMzY5ZGE3MWU3N2Y0Mzg0ZmZlYmU4MTg3NzAzOTE1NDc1MWNm
INA
INA
KBS20
INA INA
Leírás
KBS20 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
20MM Bore; 32MM Outside Diamter; 45MM Length; Round Bore | Ball; Adjustable; 1 Seal; Steel Housing; Not Self Aligning
Anyagszám
KBS 20
BDI anyagszám
1483083
Részletek
7497.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Kos%C3%A1rszerkezet-n%C3%A9lk%C3%BCli-csap%C3%A1gyak/KBS20/p/1483083
NETTÓ ÁR
7 497 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171506
Súly / Kilogramm
0,086
EAN
4012802464931
Termékcsoport - BDI
L00220
Lineáris persely típusa
Round Bore | Ball
Profil
Adjustable
tömítettség
1 Seal
Ház anyaga
Steel
Önbeállító
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Heavy Duty | Plastic Cage | Optional Corrosion Resistant
Kategória - BDI
Linear Nonmounted Bearings
Harmonizált tarifakód
8482.10.50.12
Főnév
Bearing
Kulcsszó karaktersor
Ball Linear
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Gyári tételszám
KBS20
Súly / LBS
0.238
Hosszú leírás
20MM Bore; 32MM Outside Diamter; 45MM Length; Round Bore | Ball; Adjustable; 1 Seal; Steel Housing; Not Self Aligning
Külső átmérő
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Hossz
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés