https://www.bdiexpress.com/medias/INDINALNRBRG-BL-KN-CLSD-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJneE55OHhNREUwTVRnME5ERTNOamt5Tmk5SlRrUkpUa0ZNVGxKQ1VrZGZRa3hmUzA1ZlEweFRSRjlUVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wyMDc0ODc4ZGMzMzljOTY4NmIwMzk2M2NlNzI4YzMyMWMzYmRkYWQyMmE1NTEzMTA2OTk1ZDEzOWVkNjFmNzQ3
INA
INA
KN12-B
INA INA
Leírás
KN12-B ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
12MM Bore; 22MM Outside Diamter; 32MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Self Aligning
Anyagszám
KN1232
BDI anyagszám
1411792
Részletek
3507.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Kos%C3%A1rszerkezet-n%C3%A9lk%C3%BCli-csap%C3%A1gyak/KN12-B/p/1411792
NETTÓ ÁR
3 507 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171506
Súly / Kilogramm
0,02
EAN
4047643206730
Termékcsoport - BDI
L00220
Lineáris persely típusa
Round Bore | Ball
Profil
Closed
tömítettség
None
Ház anyaga
Steel
Önbeállító
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Light Duty | Relubricatable | Plastic Cage | Adjustable Angle
Kategória - BDI
Linear Nonmounted Bearings
Harmonizált tarifakód
8482.10.50.12
Főnév
Bearing
Kulcsszó karaktersor
Ball Linear
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Gyári tételszám
KN12-B
Súly / LBS
0.044
Hosszú leírás
12MM Bore; 22MM Outside Diamter; 32MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Self Aligning
Furat
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Külső átmérő
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Hossz
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés