Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

LBCD 16 A-2LS https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLNRBRG-BL-LBCD-CLSD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIxNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJobU9TODRPVFl3TmpneE5ERXdOVGt3TG1wd1p3fGQxNjg4ZjBjYTMzMGJiYjAxMmY5MGM0MGJjYzFlZmEyMjdiZjk3Y2E4YjUxM2JjYTBiMzliZTkzMjE0ZDAzYzU
1413558 Kosárszerkezet nélküli csapágyak 

EWELLIX EWELLIX

LBCD 16 A-2LS

Leírás

LBCD 16 A-2LS ; # MEGSZŰNT, HELYETTE SAP:20289473

16MM Bore; 26MM Outside Diamter; 36MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Self Aligning

Anyagszám

LBCD 16 A-2LS

BDI anyagszám
1413558

Részletek

Ár kérése HUF 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 51

Márka
A gyártó cikkszáma
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171506
Súly / Kilogramm
0,02
EAN
7316572122082
Termékcsoport - BDI
L00220
Lineáris persely típusa
Round Bore | Ball
Profil
Closed
tömítettség
2 Seals
Ház anyaga
Steel
Önbeállító
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Relubricatable | Synthetic Retainer | Double Lip Seal
Kategória - BDI
Nonmounted Bearings
Harmonizált tarifakód
8482.10.50.12
Főnév
Bearing
Kulcsszó karaktersor
Ball Linear
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
LBCD 16 A-2LS
Súly / LBS
0.044
Hosszú leírás
16MM Bore; 26MM Outside Diamter; 36MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Self Aligning
Furat
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Hossz
1,417 hüvelyk | 36 milliméter
Külső átmérő
1,024 hüvelyk | 26 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés