https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLNRBRG-BL-LBCR-CLSD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJoaU9DOHhNRFU0TnpFNE9EVTFPVGt3TWk5SlRrUlRTMFpNVGxKQ1VrZGZRa3hmVEVKRFVsOURURk5FWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NTMxNzUzNGM4MzAyOTEyN2I0Y2I1MWIxNjMwYTAwYTNmMTc4YzE3Zjc4NDFiZjQ2ZmIzYjBmYTBkMjA4NWY0
EWELLIX
EWELLIX
LBCR 12 A-2LS
EWELLIX EWELLIX
Leírás
LBCR 12 A-2LS (ÚJ LBCR 12 D-2LS) ; # MEGSZŰNT, HELYETTE SAP:20289478
12MM Bore; 22MM Outside Diamter; 32MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
Anyagszám
LBCR 12 A-2LS
BDI anyagszám
1413530
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Kos%C3%A1rszerkezet-n%C3%A9lk%C3%BCli-csap%C3%A1gyak/LBCR-12-A-2LS/p/1413530
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171506
Súly / Kilogramm
0,024
EAN
7316572103678
Termékcsoport - BDI
L00220
Lineáris persely típusa
Round Bore | Ball
Profil
Closed
tömítettség
2 Seals
Ház anyaga
Steel
Önbeállító
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Relubricatable | Synthetic Retainer | Double Lip Seal
Kategória - BDI
Nonmounted Bearings
Harmonizált tarifakód
8482.10.50.12
Főnév
Bearing
Kulcsszó karaktersor
Ball Linear
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
LBCR 12 A-2LS
Súly / LBS
0.035
Hosszú leírás
12MM Bore; 22MM Outside Diamter; 32MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
Furat
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Külső átmérő
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Hossz
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés