https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLNRBRG-BL-LBCR-CLSD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJoaU9DOHhNRFU0TnpFNE9EVTFPVGt3TWk5SlRrUlRTMFpNVGxKQ1VrZGZRa3hmVEVKRFVsOURURk5FWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NTMxNzUzNGM4MzAyOTEyN2I0Y2I1MWIxNjMwYTAwYTNmMTc4YzE3Zjc4NDFiZjQ2ZmIzYjBmYTBkMjA4NWY0
EWELLIX
EWELLIX
LBCR25D
EWELLIX EWELLIX
Leírás
LBCR 25
25MM Bore; 40MM Outside Diamter; 58MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Shields; Steel Housing; Not Self Aligning
Anyagszám
LBCR 25 A
BDI anyagszám
1413535
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Kos%C3%A1rszerkezet-n%C3%A9lk%C3%BCli-csap%C3%A1gyak/LBCR25D/p/1413535
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171506
Súly / Kilogramm
0,09
Termékcsoport - BDI
L00220
Lineáris persely típusa
Round Bore | Ball
Profil
Closed
tömítettség
2 Shields
Ház anyaga
Steel
Önbeállító
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Relubricatable | Synthetic Retainer
Kategória - BDI
Nonmounted Bearings
Harmonizált tarifakód
8482.10.50.12
Főnév
Bearing
Kulcsszó karaktersor
Ball Linear
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
LBCR 25 A
Súly / LBS
0.187
Hosszú leírás
25MM Bore; 40MM Outside Diamter; 58MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Shields; Steel Housing; Not Self Aligning
Hossz
2,283 hüvelyk | 58 milliméter
Furat
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Külső átmérő
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés