EWELLIX
EWELLIX
LBHT 20 A-2LS
EWELLIX EWELLIX
Leírás
LBHT 20 A-2LS
20MM Bore; 32MM Outside Diamter; 45MM Length; Round Bore | Ball; Open; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
Anyagszám
M/2200238
BDI anyagszám
1413545
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Kos%C3%A1rszerkezet-n%C3%A9lk%C3%BCli-csap%C3%A1gyak/LBHT-20-A-2LS/p/1413545
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171506
Súly / Kilogramm
0,04
EAN
7333314053237
Termékcsoport - BDI
L00220
Lineáris persely típusa
Round Bore | Ball
Profil
Open
tömítettség
2 Seals
Ház anyaga
Steel
Önbeállító
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Relubricatable | Double Lip Seal
Kategória - BDI
Nonmounted Bearings
Harmonizált tarifakód
8482.10.50.12
Főnév
Bearing
Kulcsszó karaktersor
Ball Linear
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
LBHT 20 A-2LS
Súly / LBS
0.095
Hosszú leírás
20MM Bore; 32MM Outside Diamter; 45MM Length; Round Bore | Ball; Open; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
Külső átmérő
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Hossz
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés