https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOXXXXXX-LM-UU-AJ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJnMU1pOHhNRFEyT0Rjek9EUXpNekExTkM5SlRrUkpTMDlZV0ZoWVdGaGZURTFmVlZWZlFVcGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWY5YTA2MDEwNDE1NjRiODMxNmE2NDE2MmU4MzYyODRjNDNmYmYwODU1NzNlY2RkY2IzNTgyY2RiMDgyNjVmOQ
IKO
IKO
LM150210240UUAJ
IKO IKO
Leírás
IKO LM150210240UUAJ
150MM Bore; 210MM Outside Diamter; 240MM Length; Round Bore | Ball; Adjustable; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
Anyagszám
LM150210240UUAJ
BDI anyagszám
515246
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Kos%C3%A1rszerkezet-n%C3%A9lk%C3%BCli-csap%C3%A1gyak/LM150210240UUAJ/p/515246
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171506
Súly / Kilogramm
19,759
EAN
4549557037979
Termékcsoport - BDI
L00220
Lineáris persely típusa
Round Bore | Ball
Profil
Adjustable
tömítettség
2 Seals
Ház anyaga
Steel
Önbeállító
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Accuracy Class | Carbon Steel Retainer
Kategória - BDI
Nonmounted Bearings
Harmonizált tarifakód
8482.10.50.12
Főnév
Bearing
Kulcsszó karaktersor
Ball Linear
Súly / LBS
43.652
Hosszú leírás
150MM Bore; 210MM Outside Diamter; 240MM Length; Round Bore | Ball; Adjustable; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
Külső átmérő
8,268 hüvelyk | 210 milliméter
Furat
5,906 hüvelyk | 150 milliméter
Hossz
9,449 hüvelyk | 240 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés