1228550
Łożyska nie montowane
NTN
NTN
RLM26X86A
NTN NTN
Opis
NTN RLM26X86A
Linear Roller Bearing; RLM Type; 26MM Height; 86MM Length
Nr. katalogowy
RLM26X86A
Nr kat. BDI
1228550
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-nie-montowane/RLM26X86A/p/1228550
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,509
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
4547359169539
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Linear
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Szczegóły Produktu
Linear Roller Bearing
Specyfikacja Produktu
RLM Type; 26MM Height; 86MM Length
Długi Opis
Linear Roller Bearing; RLM Type; 26MM Height; 86MM Length