IKO
IKO
LSAGF30C1T1HS2
IKO IKO
Leírás
IKO LSAGF30C1T1HS2
Flange Linear Ball Bearing; 27.2MM Bore; 54MM Nominal Bolt Circle Diameter; 4 Bolt Square Flange; Steel Housing; Ball; 43MM Length Thru Bore; 38.183MM Bolt Spacing; 70MM Housing Length; 6.6MM Mounting Hole Diameter; No Relubricatable; Not Self Aligning; End Mount
Anyagszám
LSAGF30C1T1HS2
BDI anyagszám
25881882
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Peremes-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak/LSAGF30C1T1HS2/p/25881882
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171506
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
L00220
Ház típusa
4 Bolt Square Flange
Lineáris persely típusa
Ball
tömítettség
None
Állítható/Nem állítható
Non-Adjustable
Ház konfiguráció
End Mount
Ház anyaga
Steel
Újrakenhető
No
Önbeállító
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
C-Lube Linear Ball
Harmonizált tarifakód
8483.20.40.40
Főnév
Bearing
3. kulcsszó
Flanged
Kulcsszó karaktersor
Ball Linear Flanged
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Súly / LBS
1.0472
Hosszú leírás
Flange Linear Ball Bearing; 27.2MM Bore; 54MM Nominal Bolt Circle Diameter; 4 Bolt Square Flange; Steel Housing; Ball; 43MM Length Thru Bore; 38.183MM Bolt Spacing; 70MM Housing Length; 6.6MM Mounting Hole Diameter; No Relubricatable; Not Self Aligning; End Mount
Hossz a furaton keresztül
1,693 hüvelyk | 43 milliméter
Szerelőfura
0,26átmérő - Coll | 6,6átmérő - Milliméter
Névleges furatkör átmérő körben
2,126 hüvelyk | 54 milliméter
Csavarok elhelyezése
1,503 hüvelyk | 38,183 milliméter
A ház teljes hossza
2,756 hüvelyk | 70 milliméter
Furat
1,071 hüvelyk | 27,2 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés