EWELLIX
EWELLIX
LVCD 16-2LS
EWELLIX EWELLIX
Leírás
LVCD 16 D-2LS ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
16MM Bore; 49.5MM Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Cast Iron Housing; Ball; 36MM Length Thru Bore; 35MM Bolt Spacing; 22MM Housing Length; 5.5MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBCD-16-2LS; 2 Seals; Self Aligning; End Mount
Anyagszám
M/2298706
BDI anyagszám
1413686
Részletek
11168.85
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Peremes-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak/LVCD-16-2LS/p/1413686
NETTÓ ÁR
11 169 Ft / db
22 833 Ft / db BDIExpress
22 833 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171501
Súly / Kilogramm
0,185
EAN
7316577643841
Termékcsoport - BDI
L00220
Ház típusa
4 Bolt Square Flange
Lineáris persely típusa
Ball
tömítettség
2 Seals
Állítható/Nem állítható
Non-Adjustable
Ház konfiguráció
End Mount
Ház anyaga
Cast Iron
Újrakenhető
No
Lineáris persely cikkszáma
LBCD-16-2LS
Önbeállító
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Flange Block Bearings
Harmonizált tarifakód
8483.20.40.40
Főnév
Bearing
3. kulcsszó
Flanged
Kulcsszó karaktersor
Ball Linear Flanged
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
LVCD 16-2LS
Súly / LBS
0.408
Hosszú leírás
16MM Bore; 49.5MM Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Cast Iron Housing; Ball; 36MM Length Thru Bore; 35MM Bolt Spacing; 22MM Housing Length; 5.5MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBCD-16-2LS; 2 Seals; Self Aligning; End Mount
Szerelőfura
0,217átmérő - Coll | 5,5átmérő - Milliméter
Furat
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Névleges furatkör átmérő körben
1,95 hüvelyk | 49,5 milliméter
Csavarok elhelyezése
1,38 hüvelyk | 35 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,417 hüvelyk | 36 milliméter
A ház teljes hossza
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés