EWELLIX
EWELLIX
LVCR 40-2LS
EWELLIX EWELLIX
Leírás
LVCR 40 D-2LS
Linear Ball Bearing; 40MM Bore; 110.31MM Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Cast Iron Housing; Ball; 80MM Length Thru Bore; 78MM Bolt Spacing; 56MM Housing Length; 11MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBCR-40-2LS; 2 Seals; No Self Aligning; End Mount
Anyagszám
M/2298694
BDI anyagszám
1239181
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Peremes-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak/LVCR-40-2LS/p/1239181
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171501
Súly / Kilogramm
2,375
Termékcsoport - BDI
L00220
Ház típusa
4 Bolt Square Flange
Lineáris persely típusa
Ball
tömítettség
2 Seals
Állítható/Nem állítható
Non-Adjustable
Ház konfiguráció
End Mount
Ház anyaga
Cast Iron
Újrakenhető
No
Lineáris persely cikkszáma
LBCR-40-2LS
Önbeállító
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Flange Block Bearings
Harmonizált tarifakód
8483.20.40.40
Főnév
Bearing
3. kulcsszó
Flanged
Kulcsszó karaktersor
Ball Linear Flanged
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
LVCR 40-2LS
Súly / LBS
5.235
Hosszú leírás
Linear Ball Bearing; 40MM Bore; 110.31MM Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Cast Iron Housing; Ball; 80MM Length Thru Bore; 78MM Bolt Spacing; 56MM Housing Length; 11MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBCR-40-2LS; 2 Seals; No Self Aligning; End Mount
A ház teljes hossza
2,205 hüvelyk | 56 milliméter
Névleges furatkör átmérő körben
4,34 hüvelyk | 110,31 milliméter
Szerelőfura
0,433átmérő - Coll | 11átmérő - Milliméter
Furat
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Csavarok elhelyezése
3,07 hüvelyk | 78 milliméter
Hossz a furaton keresztül
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés