EWELLIX
EWELLIX
LVCR 50-2LS
EWELLIX EWELLIX
Leírás
EWELLIX LVCR 50-2LS
Flanged Bearing; With Two Seal; Standard Series ISO 3; 50MM Shaft Diameter; Without Seal; Single; 130MM Length; 72MM Width; N Danger Class
Anyagszám
LVCR 50-2LS
BDI anyagszám
1239220
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Peremes-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak/LVCR-50-2LS/p/1239220
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171501
Súly / Kilogramm
3,29
EAN
7333314051219
Termékcsoport - BDI
L00220
Harmonizált tarifakód
8483.20.40.40
Főnév
Bearing
Kulcsszó karaktersor
Flanged
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
2201421
Gyári belső szám
M/2201421
Súly / LBS
7.27305
Termék leírás
Flanged Bearing
Termékleírás
With Two Seal; Standard Series ISO 3; 50MM Shaft Diameter; Without Seal; Single; 130MM Length; 72MM Width; N Danger Class
Hosszú leírás
Flanged Bearing; With Two Seal; Standard Series ISO 3; 50MM Shaft Diameter; Without Seal; Single; 130MM Length; 72MM Width; N Danger Class