NSK
NSK
LAU15AL*20
NSK NSK
Leírás
LAU15AL*20
Carriage; Ball Slide; Series LU; 43.6MM Overall Length; 32MM Overall Width; 12MM Overall Height; 15MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
Anyagszám
LAU15AL*20 5
BDI anyagszám
1413208
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Profils%C3%ADn-kocsik/LAU15AL-20/p/1413208
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
0,7
EAN
0029176395017
Termékcsoport - BDI
L00220
Termék neve
Carriage
Terméktípus
Ball Slide
Pontossági osztály
Normal Grade
Előfeszítés
No
Kenés/Kenőblokk Igen/Nem
No
Sorozat
LU
Metszet
Solid
Anyag
Steel
Alak
Rectangular
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Miniature | With Ball Cage | High Load | 4 Tapped Holes | Clearance Preload
Kategória - BDI
Profile Rail Carriage
Főnév
Carriage
Súly / LBS
0.154
Hosszú leírás
Carriage; Ball Slide; Series LU; 43.6MM Overall Length; 32MM Overall Width; 12MM Overall Height; 15MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
Teljes szélesség
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Teljesítmény magasság
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Sín szélessége
0,591 Coll | 15 Milliméter
Teljes hossz
1,717 hüvelyk | 43,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés