https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFCRGXXX-BLSLD-LLMWCLA-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMk5TODVPRE0wTlRrNE1EY3lNelV3TDBsT1JGTkxSa05TUjFoWVdGOUNURk5NUkY5TVRFMVhRMHhCWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjhkNWZjNWY4ZDNkZjA1ZDdlNjY1YTJjOWNkZGNmZDAzOGIwNWI4NTc2ZTZhZjQ3MThjNDM5Mzk1Yzg1YzgyZA
EWELLIX
EWELLIX
LLMWC 12 LAR T0 P5
EWELLIX EWELLIX
Leírás
LLMWC 12 LAR T0 P5 KIFUTÓ TERMÉK ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Carriage; Ball Slide; Series LLMWC; 48MM Overall Length; 40MM Overall Width; 10MM Overall Height; 24MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Stainless steel; Rectangular Long
Anyagszám
LLMWC 12 LAR T0 P5
BDI anyagszám
17011566
Részletek
9402.75
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Profils%C3%ADn-kocsik/LLMWC-12-LAR-T0-P5/p/17011566
NETTÓ ÁR
9 403 Ft / db
31 981 Ft / db BDIExpress
31 981 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
0,2
Termékcsoport - BDI
L00220
Termék neve
Carriage
Terméktípus
Ball Slide
Pontossági osztály
Normal Grade
Előfeszítés
No
Kenés/Kenőblokk Igen/Nem
Yes
Sorozat
LLMWC
Metszet
Solid
Anyag
Stainless steel
Alak
Rectangular Long
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
With Seal
Kategória - BDI
Profile Rail Carriage
Főnév
Carriage
Kulcsszó karaktersor
Ball Slide Linear
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Hosszú leírás
Carriage; Ball Slide; Series LLMWC; 48MM Overall Length; 40MM Overall Width; 10MM Overall Height; 24MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Stainless steel; Rectangular Long
Teljesítmény magasság
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Teljes hossz
1,89 hüvelyk | 48 milliméter
Sín szélessége
0,945 Coll | 24 Milliméter
Teljes szélesség
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés