EWELLIX
EWELLIX
LLRHC 15A-T1-P5
EWELLIX EWELLIX
Leírás
LLRHC 15A-T1-P5
Carriage; Ball Slide; Series LLRHC; 58.2MM Overall Length; 47MM Overall Width; 19.9MM Overall Height; 15MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular | Flange
Anyagszám
LLRHC 15A-T1-P5
BDI anyagszám
1240792
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Profils%C3%ADn-kocsik/LLRHC-15A-T1-P5/p/1240792
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
0,2
EAN
7333314314628
Termékcsoport - BDI
L00220
Termék neve
Carriage
Terméktípus
Ball Slide
Pontossági osztály
Precision Grade
Előfeszítés
Yes
Kenés/Kenőblokk Igen/Nem
Yes
Sorozat
LLRHC
Metszet
Solid
Anyag
Steel
Alak
Rectangular | Flange
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Profile Rail Carriage
Főnév
Carriage
Kulcsszó karaktersor
Ball Slide Linear
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Súly / LBS
0.44092
Hosszú leírás
Carriage; Ball Slide; Series LLRHC; 58.2MM Overall Length; 47MM Overall Width; 19.9MM Overall Height; 15MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular | Flange
Teljes hossz
2,291 hüvelyk | 58,2 milliméter
Sín szélessége
0,591 Coll | 15 Milliméter
Teljes szélesség
1,85 hüvelyk | 47 milliméter
Teljesítmény magasság
0,783 hüvelyk | 19,9 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés