https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LLT-SA-CARRIAGE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJobFlTOHhNREk1TXpjeU9USTVOalF4TkM5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURXhVWDFOQlgwTkJVbEpKUVVkRlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTBiMTkxNDg0ZmMzNzMyYTE5ZjY5MmNkMWY1NGI0Mzc3NTllY2M2NTIzOGZiNjc0ZTQzOTYwYjZlNzIzOTkzMQ
EWELLIX
EWELLIX
LLTHC 35 SA T1 P5
EWELLIX EWELLIX
Leírás
LLTHC 35 SA T1 P5 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Carriage; Ball Slide; Series LLTHC; 88.8MM Overall Length; 100MM Overall Width; 38.5MM Overall Height; 34MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular | Flange
Anyagszám
M/P017176
BDI anyagszám
1486456
Részletek
15338.4
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Profils%C3%ADn-kocsik/LLTHC-35-SA-T1-P5/p/1486456
NETTÓ ÁR
15 338 Ft / db
33 776 Ft / db BDIExpress
33 776 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
1,09
EAN
7333314178602
Termékcsoport - BDI
L00220
Termék neve
Carriage
Terméktípus
Ball Slide
Pontossági osztály
Normal Grade
Előfeszítés
Yes
Kenés/Kenőblokk Igen/Nem
Yes
Sorozat
LLTHC
Metszet
Solid
Anyag
Steel
Alak
Rectangular | Flange
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Profile Rail Carriage
Főnév
Carriage
Kulcsszó karaktersor
Ball Slide Linear
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Hosszú leírás
Carriage; Ball Slide; Series LLTHC; 88.8MM Overall Length; 100MM Overall Width; 38.5MM Overall Height; 34MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular | Flange
Teljes hossz
3,496 hüvelyk | 88,8 milliméter
Teljes szélesség
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Teljesítmény magasság
1,516 hüvelyk | 38,5 milliméter
Sín szélessége
1,339 Coll | 34 Milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés