https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LLT-U-CARRIAGE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJneU5TOHhNREk1TXpjek1EQXhOek14TUM5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURXhVWDFWZlEwRlNVa2xCUjBWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhOWNhYjJlOTM5NzMyYjUxNGM0OGVlYTNkMGFlMTczYTlhZDEzMWYyOTUyNjVkM2NjOTU5YWYzOWQwODFlYmZi
EWELLIX
EWELLIX
LLTHC 45 U T1 P5
EWELLIX EWELLIX
Leírás
LLTHC 45 U T1 P5 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Carriage; Ball Slide; Series LLT; 136.5MM Overall Length; 86MM Overall Width; 46MM Overall Height; 45MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
Anyagszám
M/P010840
BDI anyagszám
1413643
Részletek
25375.35
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Profils%C3%ADn-kocsik/LLTHC-45-U-T1-P5/p/1413643
NETTÓ ÁR
25 375 Ft / db
46 862 Ft / db BDIExpress
46 862 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
2,027
EAN
7333314145178
Termékcsoport - BDI
L00220
Termék neve
Carriage
Terméktípus
Ball Slide
Pontossági osztály
Normal Grade
Előfeszítés
Yes
Kenés/Kenőblokk Igen/Nem
Yes
Sorozat
LLT
Metszet
Solid
Anyag
Steel
Alak
Rectangular
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Light Preload
Kategória - BDI
Profile Rail Carriage
Főnév
Carriage
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
LLTHC 45 U-T1 P5
Súly / LBS
4.63
Hosszú leírás
Carriage; Ball Slide; Series LLT; 136.5MM Overall Length; 86MM Overall Width; 46MM Overall Height; 45MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
Teljes hossz
5,374 hüvelyk | 136,5 milliméter
Teljes szélesség
3,386 hüvelyk | 86 milliméter
Teljesítmény magasság
1,811 hüvelyk | 46 milliméter
Sín szélessége
1,772 Coll | 45 Milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés