Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

NAH20EMZ https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKCRGXXX-NAHMZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJoak5pODVPRE0wTlRrMk1EQTNPVFkyTDBsT1JFNVRTME5TUjFoWVdGOU9RVWhOV2w4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDA2OGJlNTk5YzAxZmU2MGIwNGYzMTg4ZDUxM2YwYmRlYzU1MTFmMTE0OTlmN2NjNmU4M2VjZmRiNmIyZGIzOWY
20076057 Profilsín kocsik 

NSK NSK

NAH20EMZ

Leírás

NAH20EMZ

Carriage; Ball Slide; Series NAH; 69.8MM Overall Length; 63MM Overall Width; 25MM Overall Height; 20MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Carbon Steel; Rectangular | Flange

Anyagszám

NAH20EMZ R 5

BDI anyagszám
20076057

Részletek

Ár kérése HUF 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 6

Kategória
Márka
NSK
A gyártó cikkszáma
NSK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
0,47
EAN
0029176908231
Termékcsoport - BDI
L00220
Termék neve
Carriage
Terméktípus
Ball Slide
Pontossági osztály
Normal Grade
Előfeszítés
Yes
Kenés/Kenőblokk Igen/Nem
No
Sorozat
NAH
Metszet
Solid
Anyag
Carbon Steel
Alak
Rectangular | Flange
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Load Duty
Kategória - BDI
Profile Rail Carriage
Főnév
Carriage
Kulcsszó karaktersor
Ball Slide Linear
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Carriage; Ball Slide; Series NAH; 69.8MM Overall Length; 63MM Overall Width; 25MM Overall Height; 20MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Carbon Steel; Rectangular | Flange
Teljes hossz
2,748 hüvelyk | 69,8 milliméter
Sín szélessége
0,787 Coll | 20 Milliméter
Teljesítmény magasság
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Teljes szélesség
2,48 hüvelyk | 63 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés