1189431
Wózki liniowe
NSK
NSK
NAH30ANZ
NSK NSK
Opis
NSK NAH30ANZ
Carriage; Ball Slide; Series NAH; 85.6MM Overall Length; 60MM Overall Width; 36MM Overall Height; 28MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Carbon Steel; Rectangular
Nr. katalogowy
NAH30ANZ
Nr kat. BDI
1189431
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/W%C3%B3zki-liniowe/NAH30ANZ/p/1189431
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,77
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
0029176891533
Nazwa Produktu
Carriage
Typ Produktu
Ball Slide
Klasa dokładności
Normal Grade
Napięcie Wstępne
Yes
Blok smarowania/olejenia Tak / Nie
No
Seria
NAH
Sekcja
Solid
Materiał
Carbon Steel
Kształt
Rectangular
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Profile Rail Carriage
Nazwa
Carriage
Łańcuch Słów
Ball Slide Linear
URL Producenta
Długi Opis
Carriage; Ball Slide; Series NAH; 85.6MM Overall Length; 60MM Overall Width; 36MM Overall Height; 28MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Carbon Steel; Rectangular
Szerokość szyny
1,102 cale | 28 milimetry
Szerokość Całkowita
2,362 Cale | 60 Milimetry
Długość Całkowita
3,37 Cale | 85,6 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,417 Cale | 36 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież