INA
INA
GW20
INA INA
Leírás
GW20 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Shaft Linear Support Block; 20MM Bore; 2 Bolt Support Block; 60MM Overall Length; 20MM Overall Width; 50MM Overall Height; 30MM Base to Center of Shaft; 45MM Bolt Center Across Shaft; 4.5MM Mounting Hole Diameter; Aluminum; W | WH Compact Shaft Series
Anyagszám
GW20
BDI anyagszám
1483077
Részletek
2643.9
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Tengelybakok/GW20/p/1483077
NETTÓ ÁR
2 644 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
0,15
EAN
4012802041965
Termékcsoport - BDI
L00220
Ház típusa
2 Bolt Support Block
Anyag
Aluminum
Kompakt tengelysorozat
W | WH
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
M4 Bolt
Kategória - BDI
Round Rail Support Blocks
Főnév
Support Block
Kulcsszó karaktersor
Shaft Linear
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Súly / LBS
0.33069
Hosszú leírás
Shaft Linear Support Block; 20MM Bore; 2 Bolt Support Block; 60MM Overall Length; 20MM Overall Width; 50MM Overall Height; 30MM Base to Center of Shaft; 45MM Bolt Center Across Shaft; 4.5MM Mounting Hole Diameter; Aluminum; W | WH Compact Shaft Series
Szerelőfura
0,177átmérő - Coll | 4,5átmérő - Milliméter
Teljes hossz
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Csavarközép a tengelyen keresztül
1,772 Coll | 45 Milliméter
Teljes szélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Teljesítmény magasság
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
A tengely alapjától a közepéig
1,181 hüvelyk | 30 Tengelyközép távolság - Milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés