INA
INA
GWA16
INA INA
Leírás
INA GWA16
16MM Bore; 2 Bolt Support Block; 16MM Overall Length; 50MM Overall Width; 42MM Overall Height; 25MM Base to Center of Shaft; 40MM Bolt Center Across Shaft; 5.5MM Mounting Hole Diameter; Aluminum
Anyagszám
GWA16
BDI anyagszám
1173798
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Tengelybakok/GWA16/p/1173798
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
0,08
EAN
4012802464313
Termékcsoport - BDI
L00220
Ház típusa
2 Bolt Support Block
Anyag
Aluminum
Kompakt tengelysorozat
W | WH
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Linear Round Rail Support Blocks
Főnév
Support Block
Kulcsszó karaktersor
Shaft Linear
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Gyári tételszám
GWA16
Súly / LBS
0.176
Hosszú leírás
16MM Bore; 2 Bolt Support Block; 16MM Overall Length; 50MM Overall Width; 42MM Overall Height; 25MM Base to Center of Shaft; 40MM Bolt Center Across Shaft; 5.5MM Mounting Hole Diameter; Aluminum
Teljes hossz
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Csavarközép a tengelyen keresztül
1,575 Coll | 40 Milliméter
Teljesítmény magasság
1,654 hüvelyk | 42 milliméter
Teljes szélesség
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
A tengely alapjától a közepéig
0,984 hüvelyk | 25 Tengelyközép távolság - Milliméter
Furat
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Szerelőfura
0,217átmérő - Coll | 5,5átmérő - Milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés