INA
INA
GWA20
INA INA
Leírás
INA GWA20
20MM Bore; 2 Bolt Support Block; 20MM Overall Length; 60MM Overall Width; 50MM Overall Height; 30MM Base to Center of Shaft; 45MM Bolt Center Across Shaft; 5.5MM Mounting Hole Diameter; Aluminum
Anyagszám
GWA20
BDI anyagszám
1173799
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Tengelybakok/GWA20/p/1173799
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
0,15
EAN
4012802421149
Termékcsoport - BDI
L00220
Ház típusa
2 Bolt Support Block
Anyag
Aluminum
Kompakt tengelysorozat
W | WH
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Linear Round Rail Support Blocks
Főnév
Support Block
Kulcsszó karaktersor
Shaft Linear
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Gyári tételszám
GWA20
Súly / LBS
0.331
Hosszú leírás
20MM Bore; 2 Bolt Support Block; 20MM Overall Length; 60MM Overall Width; 50MM Overall Height; 30MM Base to Center of Shaft; 45MM Bolt Center Across Shaft; 5.5MM Mounting Hole Diameter; Aluminum
Teljes hossz
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
A tengely alapjától a közepéig
1,181 hüvelyk | 30 Tengelyközép távolság - Milliméter
Teljes szélesség
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Teljesítmény magasság
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Csavarközép a tengelyen keresztül
1,772 Coll | 45 Milliméter
Szerelőfura
0,217átmérő - Coll | 5,5átmérő - Milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés