INA
INA
GWZ16
INA INA
Leírás
INA GWZ16
1" Bore; 2 Bolt Support Block; 1" Overall Length; 3-1/16" Overall Width; 2-1/2" Overall Height; 1-1/2" Base to Center of Shaft; 2-1/2" Bolt Center Across Shaft; 9/32" Mounting Hole Diameter; Aluminum
Anyagszám
GWZ16
BDI anyagszám
1173813
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Tengelybakok/GWZ16/p/1173813
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
0,14
EAN
4047643179805
Termékcsoport - BDI
L00220
Ház típusa
2 Bolt Support Block
Anyag
Aluminum
Kompakt tengelysorozat
WZ
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
1/4 Inch Bolt
Kategória - BDI
Linear Round Rail Support Blocks
Főnév
Support Block
Kulcsszó karaktersor
Shaft Linear
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Gyári tételszám
GWZ16
Súly / LBS
0.3
Hosszú leírás
1" Bore; 2 Bolt Support Block; 1" Overall Length; 3-1/16" Overall Width; 2-1/2" Overall Height; 1-1/2" Base to Center of Shaft; 2-1/2" Bolt Center Across Shaft; 9/32" Mounting Hole Diameter; Aluminum
Csavarközép a tengelyen keresztül
2,5 Coll | 63,5 Milliméter
Furat
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Teljesítmény magasság
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Szerelőfura
0,281átmérő - Coll | 7,137átmérő - Milliméter
Teljes hossz
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
A tengely alapjától a közepéig
1,5 hüvelyk | 38,1 Tengelyközép távolság - Milliméter
Teljes szélesség
3,063 hüvelyk | 77,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés