Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

LEAS 16 A https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LEAS-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoa1ppOHhNREk1TXpVeU1EZzVNVGt6TkM5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURVZCVTE5Qlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Mjk3ODgyMGQzOGY1MWRjOTg5ZDc4ZTg3YTBiMWRjZWZlMTk1NjA2YzczNDVlYmU2ZGQ1OTdlZDMxZGQ1ZDU4NQ
1422996 Tengelybakok 

EWELLIX EWELLIX

LEAS 16 A

Leírás

LEAS 16 A

Shaft Linear Support Block; 16MM Bore; 2 Bolt Support Block; 100MM Overall Length; 18MM Overall Width; 36MM Overall Height; 20MM Base to Center of Shaft; 54MM Bolt Center Across Shaft; 9MM Mounting Hole Diameter; Aluminum; LBB Compact Shaft Series

Anyagszám

LEAS 16 A

BDI anyagszám
1422996

Részletek

Ár kérése HUF 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 4

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
0,13
EAN
7333314273000
Termékcsoport - BDI
L00220
Ház típusa
2 Bolt Support Block
Anyag
Aluminum
Kompakt tengelysorozat
LBB
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Tandem Shaft Block | M8 Bolt
Kategória - BDI
Round Rail Support Blocks
Főnév
Support Block
Kulcsszó karaktersor
Shaft Linear
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Súly / LBS
0.30865
Hosszú leírás
Shaft Linear Support Block; 16MM Bore; 2 Bolt Support Block; 100MM Overall Length; 18MM Overall Width; 36MM Overall Height; 20MM Base to Center of Shaft; 54MM Bolt Center Across Shaft; 9MM Mounting Hole Diameter; Aluminum; LBB Compact Shaft Series
Csavarközép a tengelyen keresztül
2,126 Coll | 54 Milliméter
Szerelőfura
0,354átmérő - Coll | 9átmérő - Milliméter
Teljes szélesség
0,709 hüvelyk | 18 milliméter
Teljes hossz
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Teljesítmény magasság
1,417 hüvelyk | 36 milliméter
Furat
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
A tengely alapjától a közepéig
0,787 hüvelyk | 20 Tengelyközép távolság - Milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés