EWELLIX
EWELLIX
LSCS 16
EWELLIX EWELLIX
Leírás
LSCS 16
Shaft Linear Support Block; 16MM Bore; 6 Bolt Flange Support Block; 56MM Overall Length; 15MM Overall Width; 35.5MM Overall Height; 20MM Base to Center of Shaft; 40MM Bolt Center Across Shaft; 4.3MM Mounting Hole Diameter; Aluminum; LBB Compact Shaft Series
Anyagszám
M/2201558
BDI anyagszám
1423039
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Tengelybakok/LSCS-16/p/1423039
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
0,04
EAN
7333314272522
Termékcsoport - BDI
L00220
Ház típusa
6 Bolt Flange Support Block
Anyag
Aluminum
Kompakt tengelysorozat
LBB
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Round Rail Support Blocks
Főnév
Support Block
Kulcsszó karaktersor
Shaft Linear
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Súly / LBS
0.07496
Hosszú leírás
Shaft Linear Support Block; 16MM Bore; 6 Bolt Flange Support Block; 56MM Overall Length; 15MM Overall Width; 35.5MM Overall Height; 20MM Base to Center of Shaft; 40MM Bolt Center Across Shaft; 4.3MM Mounting Hole Diameter; Aluminum; LBB Compact Shaft Series
Teljes szélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Teljes hossz
2,205 hüvelyk | 56 milliméter
Teljesítmény magasság
1,398 hüvelyk | 35,5 milliméter
A tengely alapjától a közepéig
0,787 hüvelyk | 20 Tengelyközép távolság - Milliméter
Furat
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Csavarközép a tengelyen keresztül
1,575 Coll | 40 Milliméter
Szerelőfura
0,169átmérő - Coll | 4,3átmérő - Milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés