EWELLIX
EWELLIX
LSCS 30
EWELLIX EWELLIX
Leírás
LSCS 30
Shaft Linear Support Block; 30MM Bore; 6 Bolt Flange Support Block; 88MM Overall Length; 30MM Overall Width; 63MM Overall Height; 35MM Base to Center of Shaft; 68MM Bolt Center Across Shaft; 6.4MM Mounting Hole Diameter; Aluminum; LBB Compact Shaft Series
Anyagszám
LSCS 30
BDI anyagszám
1423041
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Tengelybakok/LSCS-30/p/1423041
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
0,197
EAN
7333314272676
Termékcsoport - BDI
L00220
Ház típusa
6 Bolt Flange Support Block
Anyag
Aluminum
Kompakt tengelysorozat
LBB
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Round Rail Support Blocks
Főnév
Support Block
Kulcsszó karaktersor
Shaft Linear
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Súly / LBS
0.44092
Hosszú leírás
Shaft Linear Support Block; 30MM Bore; 6 Bolt Flange Support Block; 88MM Overall Length; 30MM Overall Width; 63MM Overall Height; 35MM Base to Center of Shaft; 68MM Bolt Center Across Shaft; 6.4MM Mounting Hole Diameter; Aluminum; LBB Compact Shaft Series
Furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Teljes hossz
3,465 hüvelyk | 88 milliméter
Teljesítmény magasság
2,48 hüvelyk | 63 milliméter
Teljes szélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Csavarközép a tengelyen keresztül
2,677 Coll | 68 Milliméter
Szerelőfura
0,252átmérő - Coll | 6,4átmérő - Milliméter
A tengely alapjától a közepéig
1,378 hüvelyk | 35 Tengelyközép távolság - Milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés