EWELLIX
EWELLIX
LSHS 12
EWELLIX EWELLIX
Leírás
LSHS 12
Shaft Linear Support Block; 12MM Bore; 2 Bolt Support Block; 40MM Overall Length; 18MM Overall Width; 33MM Overall Height; 19MM Base to Center of Shaft; 27MM Bolt Center Across Shaft; 5.3MM Mounting Hole Diameter; Aluminum; LBB Compact Shaft Series
Anyagszám
M/2201567
BDI anyagszám
1413769
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Tengelybakok/LSHS-12/p/1413769
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
0,06
EAN
7333314050816
Termékcsoport - BDI
L00220
Ház típusa
2 Bolt Support Block
Anyag
Aluminum
Kompakt tengelysorozat
LBB
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
M6 Bolt
Kategória - BDI
Round Rail Support Blocks
Főnév
Support Block
Kulcsszó karaktersor
Shaft Linear
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Súly / LBS
0.11023
Hosszú leírás
Shaft Linear Support Block; 12MM Bore; 2 Bolt Support Block; 40MM Overall Length; 18MM Overall Width; 33MM Overall Height; 19MM Base to Center of Shaft; 27MM Bolt Center Across Shaft; 5.3MM Mounting Hole Diameter; Aluminum; LBB Compact Shaft Series
A tengely alapjától a közepéig
0,748 hüvelyk | 19 Tengelyközép távolság - Milliméter
Szerelőfura
0,209átmérő - Coll | 5,3átmérő - Milliméter
Teljesítmény magasság
1,299 hüvelyk | 33 milliméter
Furat
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Csavarközép a tengelyen keresztül
1,063 Coll | 27 Milliméter
Teljes szélesség
0,709 hüvelyk | 18 milliméter
Teljes hossz
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés