EWELLIX
EWELLIX
LSNS 20
EWELLIX EWELLIX
Leírás
LSNS 20
Shaft Linear Support Block; 20MM Bore; 2 Bolt Support Block; 60MM Overall Length; 30MM Overall Width; 50MM Overall Height; 30MM Base to Center of Shaft; 42MM Bolt Center Across Shaft; 8.4MM Mounting Hole Diameter; Aluminum; LBB Compact Shaft Series
Anyagszám
LSNS 20
BDI anyagszám
1423046
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Tengelybakok/LSNS-20/p/1423046
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
0,17
EAN
7333314273451
Termékcsoport - BDI
L00220
Ház típusa
2 Bolt Support Block
Anyag
Aluminum
Kompakt tengelysorozat
LBB
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
M10 Bolt
Kategória - BDI
Round Rail Support Blocks
Főnév
Support Block
Kulcsszó karaktersor
Shaft Linear
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Súly / LBS
0.37479
Hosszú leírás
Shaft Linear Support Block; 20MM Bore; 2 Bolt Support Block; 60MM Overall Length; 30MM Overall Width; 50MM Overall Height; 30MM Base to Center of Shaft; 42MM Bolt Center Across Shaft; 8.4MM Mounting Hole Diameter; Aluminum; LBB Compact Shaft Series
Csavarközép a tengelyen keresztül
1,654 Coll | 42 Milliméter
Teljes szélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Teljesítmény magasság
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
A tengely alapjától a közepéig
1,181 hüvelyk | 30 Tengelyközép távolság - Milliméter
Szerelőfura
0,331átmérő - Coll | 8,4átmérő - Milliméter
Teljes hossz
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés