1413915
Prowadnice - akcesoria
EWELLIX
EWELLIX
LWEV 3015
EWELLIX EWELLIX
Opis
EWELLIX LWEV 3015
End Piece; 4 MM L X 17.2 MM W X 15 MM H; Used with LWV Rail
Nr. katalogowy
LWEV 3015
Nr kat. BDI
1413915
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Prowadnice-%E2%80%93-zestawy-i-komponenty/Prowadnice---akcesoria/LWEV-3015/p/1413915
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
7333314317322
Nazwa Produktu
End Piece
Rozmiar
4 MM L X 17.2 MM W X 15 MM H
Używane z
LWV Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
M3 DIN 84 Attachment Screw | Without Wiper
Kategoria - BDI
Slide Accessories
Nazwa
End Piece
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LWEV 3015
Waga / LBS
0.011
Długi Opis
End Piece; 4 MM L X 17.2 MM W X 15 MM H; Used with LWV Rail