IKO
IKO
BSR 1240 SL T1
IKO IKO
Leírás
IKO BSR 1240 SL T1
Slide Rail Assembly; Linear Ball; 40MM Overall Length; 12MM Overall Width; 4.5MM Overall Height; 15MM Mounting Hole Spacing; 2MM Mounting Hole Diameter; Stainless Steel
Anyagszám
BSR 1240 SL T1
BDI anyagszám
23282294
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Sz%C3%A1negys%C3%A9gek-%C3%A9s--alkatr%C3%A9szek/Sz%C3%A1negys%C3%A9gek/BSR-1240-SL-T1/p/23282294
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171506
Súly / Kilogramm
0,007
EAN
4549557005343
Termékcsoport - BDI
L00220
Termék neve
Slide Rail Assembly
Terméktípus
Linear Ball
Anyag
Stainless Steel
Kosáranyag
Synthetic Resin
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Precision Linear | Endless Motion Linear Slide | Light Preload
Kategória - BDI
Linear Slide Assemblies
Főnév
Assembly
3. kulcsszó
Linear
Kulcsszó karaktersor
Slide Ball Linear
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Súly / LBS
0.0154
Hosszú leírás
Slide Rail Assembly; Linear Ball; 40MM Overall Length; 12MM Overall Width; 4.5MM Overall Height; 15MM Mounting Hole Spacing; 2MM Mounting Hole Diameter; Stainless Steel
Teljes hossz
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Teljes szélesség
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Szerelőfurat osztása
0,591 Coll | 15 Milliméter
Lökethossz
0,906 Coll | 23 Milliméter
Szerelőfura
0,079átmérő - Coll | 2átmérő - Milliméter
Teljesítmény magasság
0,177 hüvelyk | 4,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés