IKO
IKO
CRWU 40-95R
IKO IKO
Leírás
CRWU 40-95R ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Slide Rail Assembly; Crossed Roller; 95MM Overall Length; 40MM Overall Width; 15MM Overall Height; 15MM Mounting Hole Spacing; 3MM Mounting Hole Diameter; Carbon Steel
Anyagszám
CRWU 40-95R
BDI anyagszám
1475937
Részletek
93154.95
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Sz%C3%A1negys%C3%A9gek-%C3%A9s--alkatr%C3%A9szek/Sz%C3%A1negys%C3%A9gek/CRWU-40-95R/p/1475937
NETTÓ ÁR
93 155 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
0,38
EAN
4549557026171
Termékcsoport - BDI
L00220
Termék neve
Slide Rail Assembly
Terméktípus
Crossed Roller
Anyag
Carbon Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Non-Recirculating Type Linear Motion | Super Precision | Smooth Motion | Low Height Unit Type
Kategória - BDI
Linear Slide Assemblies
Főnév
Assembly
3. kulcsszó
Linear
Kulcsszó karaktersor
Slide Roller Linear
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Súly / LBS
0.836
Hosszú leírás
Slide Rail Assembly; Crossed Roller; 95MM Overall Length; 40MM Overall Width; 15MM Overall Height; 15MM Mounting Hole Spacing; 3MM Mounting Hole Diameter; Carbon Steel
Teljesítmény magasság
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Szerelőfurat osztása
0,591 Coll | 15 Milliméter
Teljes szélesség
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Szerelőfura
0,118átmérő - Coll | 3átmérő - Milliméter
Teljes hossz
3,74 hüvelyk | 95 milliméter
Lökethossz
2,362 Coll | 60 Milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés