IKO
IKO
CRWUG 60 105
IKO IKO
Leírás
IKO CRWUG 60 105
Slide Rail Assembly; Crossed Roller; 105MM Overall Length; 60MM Overall Width; 28MM Overall Height; 25MM Mounting Hole Spacing; 4MM Mounting Hole Diameter; Carbon Steel
Anyagszám
CRWUG 60 105
BDI anyagszám
23283978
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Sz%C3%A1negys%C3%A9gek-%C3%A9s--alkatr%C3%A9szek/Sz%C3%A1negys%C3%A9gek/CRWUG-60-105/p/23283978
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153030
Súly / Kilogramm
1,278
EAN
4549557026904
Termékcsoport - BDI
L00220
Termék neve
Slide Rail Assembly
Terméktípus
Crossed Roller
Anyag
Carbon Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Anti-Creep Cage Crossed Roller Way Unit
Kategória - BDI
Linear Slide Assemblies
Főnév
Assembly
3. kulcsszó
Linear
Kulcsszó karaktersor
Slide Roller Linear
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Súly / LBS
2.816
Hosszú leírás
Slide Rail Assembly; Crossed Roller; 105MM Overall Length; 60MM Overall Width; 28MM Overall Height; 25MM Mounting Hole Spacing; 4MM Mounting Hole Diameter; Carbon Steel
Lökethossz
2,362 Coll | 60 Milliméter
Szerelőfurat osztása
0,984 Coll | 25 Milliméter
Teljes szélesség
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Szerelőfura
0,157átmérő - Coll | 4átmérő - Milliméter
Teljes hossz
4,134 hüvelyk | 105 milliméter
Teljesítmény magasság
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés