EWELLIX
EWELLIX
LWR 6100
EWELLIX EWELLIX
Leírás
LWR 6100
Slide; Crossed Roller; 100MM Length; 15MM Width; 13.9MM Height; 31MM Assembly Height; 6MM Roller Diameter; 50MM Mounting Hole Spacing; 5.2MM Mounting Hole Diameter; LWAL6; Steel
Anyagszám
M/2201730
BDI anyagszám
1413876
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Sz%C3%A1negys%C3%A9gek-%C3%A9s--alkatr%C3%A9szek/Sz%C3%A1nok/LWR-6100/p/1413876
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153030
Súly / Kilogramm
0,14
EAN
7333314311115
Termékcsoport - BDI
L00280
Termék neve
Slide
Terméktípus
Crossed Roller
Görgőszerelvény száma
LWAL6
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Bolt Head Dia 9.5 MM | M6 Bolt | Aluminum Cage
Kategória - BDI
Slides
Főnév
Slide
Kulcsszó karaktersor
Roller Linear
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
LWR 6100
Súly / LBS
0.32
Hosszú leírás
Slide; Crossed Roller; 100MM Length; 15MM Width; 13.9MM Height; 31MM Assembly Height; 6MM Roller Diameter; 50MM Mounting Hole Spacing; 5.2MM Mounting Hole Diameter; LWAL6; Steel
Görgő átmérő
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Hossz
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Szerelőfura
0,205átmérő - Coll | 5,2átmérő - Milliméter
Magasság
0,547 hüvelyk | 13,9 milliméter
Szerelési magasság
1,22 Coll | 31 Milliméter
Szerelőfurat osztása
1,969 Coll | 50 Milliméter
Szélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés