EWELLIX
EWELLIX
LWRB 2045
EWELLIX EWELLIX
Leírás
LWRB 2045 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Linear Roller Slide; Crossed Rollers Assembly; 2 Size; 30MM Length; 6MM Width; 12MM Assembly Height; 15MM Mounting Hole Spacing; LWR Series; Precision Rail Guide; N Danger Class
Anyagszám
M/2201716
BDI anyagszám
1413869
Részletek
3949.05
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Sz%C3%A1negys%C3%A9gek-%C3%A9s--alkatr%C3%A9szek/Sz%C3%A1nok/LWRB-2045/p/1413869
NETTÓ ÁR
3 949 Ft / db
22 475 Ft / db BDIExpress
22 475 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153030
Súly / Kilogramm
0,01
EAN
7333314074744
Termékcsoport - BDI
L00280
Harmonizált tarifakód
8487.90.59.00
Főnév
Slide
Kulcsszó karaktersor
Roller Linear
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
2260583
Gyári belső szám
M/2260583
Súly / LBS
0.02425
Termék leírás
Linear Roller Slide
Termékleírás
Crossed Rollers Assembly; 2 Size; 30MM Length; 6MM Width; 12MM Assembly Height; 15MM Mounting Hole Spacing; LWR Series; Precision Rail Guide; N Danger Class
Hosszú leírás
Linear Roller Slide; Crossed Rollers Assembly; 2 Size; 30MM Length; 6MM Width; 12MM Assembly Height; 15MM Mounting Hole Spacing; LWR Series; Precision Rail Guide; N Danger Class